インサート HC シリーズ オス 2極 40A 1 kV ac 1袋 5個入

インサート HC シリーズ オス 2極 40A 1 kV ac 1袋 5個入 - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは圧着接続タイプで、定格電圧は 1000 V、定格電流は 40 A です。電源用途に使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:1 kV ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-6822アズワン品番65-7746-41内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658373471414360
3,130
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする