曜日別特売

ウサギのカリカリビスケット いちご&パイン味 70g

ウサギのカリカリビスケット いちご&パイン味 70g - ドギーマンウサギのカリカリビスケット いちご&パイン味 70g - ドギーマンウサギのカリカリビスケット いちご&パイン味 70g - ドギーマン


食物繊維が豊富な全粒粉を配合した、カリカリ香ばしく与えやすいスティックタイプのビスケット。
いちごとパイナップルの2つの味が楽しめます。
硬いおやつをかじることで、歯の伸びすぎを防ぎます。
便臭を吸着して消臭するユッカエキス、善玉菌の栄養となるオリゴ糖を加えました。

仕様●原材料:小麦粉(全粒粉を含む)、砂糖、タピオカでん粉、植物油脂、ミルクパウダー、チコリ抽出物(食物繊維、オリゴ糖含有)、膨張剤、ミネラル類(ナトリウム、カルシウム)、香料(いちご、パイナップル)、着色料(黄4、赤3)、ユッカエキス、酸化防止剤(ビタミンE)●保証成分:粗たん白質/6%以上、粗脂肪/6%以下、粗繊維/1.5%以下、粗灰分/4.5%以下、水分/10%以下●エネルギー:420kcal/100g●入数:1パック(70g入)●ペットフードです。アズワン品番65-8652-42内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65837898-
310
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする