エア ルブリケータ MSシリーズ

エア ルブリケータ MSシリーズ - Festo


Festo ルブリケータ MS4-LOE-1/4-U 金属製ボウル及び流向:左から右サイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造に比例した標準噴霧ルブリケータ 最大オイル容量: 36 cm3

仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:2200L/min●平均流量率:40L/min●コード番号:202-3238アズワン品番65-8017-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65837907MS4-LOE-1/4-U
21,300
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする