エアシリンダ DSBCシリーズ

エアシリンダ DSBCシリーズ - Festo


Festo ISO シリンダ DSBC - 32-20-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 20 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付き。pps :。ストローク: 20 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPS

仕様●ストローク:20mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1183アズワン品番65-8020-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65838004DSBC-32-20-D3-PPSA-N3
41,600
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする