エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ
Festo ISO シリンダ DSBF-C-50-500-PPVA-N3-R は、ストローク 500 mm、ピストン径 50 mm、クッションを備えています。Festo ISO15552 に準拠しています。ストロークは 500 mm です ピストン径: 50 mm クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:500mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1195
アズワン品番65-8022-42
内容量1個