エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ

エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ Festo


Festo ISO シリンダ DSBF-C-50-100-PPVA-N3-R は、ストローク 100 mm、ピストン径 50 mm、クッションを備えています。PPV ( PPV )。Festo ISO15552 に準拠しています。ストロークは 100 mm です ピストン径: 50 mm クッション性。PPV ( PPV )

仕様●ストローク:100mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1120 アズワン品番65-8024-81 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65838187 DSBF-C-50-100-PPVA-N3-R
64,300
62,980
69,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする