曜日別特売

エアフィルタ MSシリーズ

エアフィルタ MSシリーズ - Festo


Festo フィルタ MS4-LF-1/8-CRM 5 μ m フィルタは、プラスチック製ボウルガード付きです。手動で凝縮液を排出し、流れの方向を左から右に設定します。サイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出の手動回転

仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/8●最大流量率:1000L/min●コード番号:202-3369アズワン品番65-8031-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65839535MS4-LF-1/8-CRM
10,700
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする