エア継手

エア継手 Festo


Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-G1/4-8 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 4、6 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1

仕様●メーカーシリーズ:QSRL●ネジ接続:G 1/4 オス●チューブ接続:プッシュイン 8mm●材質:PBT樹脂●最高使用圧力:6 bar●最高回転速度:400rpm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃●ネジ接続 - ネジサイズ:1/4インチ●チューブ接続 - チューブサイズ:8mm●ネジ接続 - ネジ規格:G●ネジ接続 - ジェンダー:オス●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●基準適合:ISO8573-1:2010、RoHS適合(2022年10月現在)●コード番号:202-2834 アズワン品番65-8029-56 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65839815 QSRL-G1/4-8
8,430
8,331
9,164 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする