エア継手

エア継手 Festo


Festo マルチディストリビューター QSLV4-G1/4 4 つ折り( 360 ° 回転可能)です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ 2、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール

仕様●メーカーシリーズ:QSLV4-G1/8-4●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:203-1628 アズワン品番65-8011-52 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65839849 QSLV4-G1/8-4
4,500
4,498
4,948 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする