カップリングハウジング HC-STA-B24-CHWD-1TTM32-ELC-ALシリーズ ねじサイズM32 B24

カップリングハウジング HC-STA-B24-CHWD-1TTM32-ELC-ALシリーズ ねじサイズM32 B24 - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact カップリングハウジングは、ダブルロックラッチとダイキャストアルミ素材製で、塩水に耐性があります。ケーブルアウトレットが 1 つあります。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です NBR、導電性シール材この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:カップリングハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M32●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B24●サイズ:B24●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6817アズワン品番65-7744-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658410661412742
5,920
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする