曜日別特売

キースイッチ 2極

キースイッチ 2極 - EAO


EAO キースイッチには、2 ポジション 1 NC + 1 NO があります。スイッチングシステムは低レベル素子で、スイッチング電圧は 42 V ac/dc、電流は 0.1 A です。コンタクト材質は金めっき銀で、スイッチング角度は 90 ° です。標準ロック: DOM 311 各キースイッチには、2 つのキーが付属しています オプションのロック番号(ご要望に応じて) IP65 前面保護

仕様●ポジション数:2●接点構成:1NC + 1NO●キートラッピング:あり●コンタクト定格電流:100 mA●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:200-4176アズワン品番65-7804-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6584184551-445.036D
13,700
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする