グラスマット GHS グリーン

グラスマット GHS グリーン 広島化成 グラスマット GHS グリーン 広島化成 グラスマット GHS グリーン 広島化成 グラスマット GHS グリーン 広島化成 グラスマット GHS グリーン 広島化成 グラスマット GHS グリーン 広島化成 グラスマット GHS グリーン 広島化成 グラスマット GHS グリーン 広島化成


芝生の保護を目的とした穴あきゴムマットです。
弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。
芝生の保護に
屋内外の足元のすべり止め、養生に
資材スペースの床材として
遊具下の安全対策に

仕様●色:グリーン●幅(mm):1000●長さ(m):1●厚さ(mm):8●長さ(mm):1000●側面形状:長方形●泥抜き穴:有●裏地:無し●硬度 60±5 JIS K6253●材質/仕上:本体/合成ゴム(SBR)●原産国:日本●コード番号:429-9634 アズワン品番67-2342-59 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65842089 GRASS-GHS-GR
14,500
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする