クランプ金具 LXXXシリーズ 15mmピッチ 1列 4極 1箱 10個入

クランプ金具 LXXXシリーズ 15mmピッチ 1列 4極 1箱 10個入 WEIDMULLER

仕様●極数:4●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LXXX●コード番号:214-4493 アズワン品番65-7527-05 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65842570 1047150000
37,100
36,980
40,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする