サモア
グリースガン 流量計付
デジタル流量計付グリスガンです。
使用電池は単4アルカリ電池2本です。
最大入力圧は50MPaです。
軸受メンテナンス時のグリス補充に。
仕様
●適合機種:S35P、SG4170、SG35D●最大吐出圧力(MPa):50●最大入力圧:50Mpa●精度:3%●ノズル接続ネジ径:1/8(F)●使用電池:単4×2本●最大流量1000g/min●グリスガン(流量計付)●Zスイベル付●適合機種:S35P、SG4170、SG35D●接続口径:1/4(F)●電源:単4乾電池×2本(付属)●最大流量:1000g/min●原産国:スペイン●コード番号:146-5486
アズワン品番
67-2305-19
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65842606
SG-5002
¥83,125
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください