曜日別特売

クレビス

クレビス - Festo


Festo オン / オフバルブには手動アクチュエータがあり、サイレンサの方向は右から左に流れます。構造のロータリースライドバルブを備え、3 ポートのポートが付いています。最大動作圧力 0 → 14 bar で、標準公称流量は 1、200 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジングに使用されるアルミダイキャスト材料

仕様●メーカーシリーズ:SG●内径サイズに合わせる:36mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2630アズワン品番65-8033-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65842737SG-M36X2
50,500
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする