コイルチューブ:コネクタなし 外径:10mm 内径:7mm ポリウレタン 1セット 25個入

コイルチューブ:コネクタなし 外径:10mm 内径:7mm ポリウレタン 1セット 25個入 NORGREN


IMI Norgren PU2 シリーズは、優れた機械的特性と業界をリードする柔軟性を備えたポリウレタンチューブです。このポリウレタンチューブは、外径が 10 mm で長さが 25 m です。このチューブの色は赤です。動作圧力は -40 → 80 bar です 25 m の長さが段ボールに入っていて、良好な保護を提供します 収納が簡単

仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:7mm●外径ホース:10mm●カラー:赤●材質:ポリウレタン●長さ:25m●メーカーシリーズ:PU2.●コード番号:220-3917 アズワン品番65-7965-52 内容量1セット(25個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65854120 PU2-0110025C
31,700
31,327
34,460 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする