コネクタ コネクタA:G 1/2 オス コネクタB:G 1/4 メス チューブねじ込み 1袋 5個入
IMI Norgren リダクションコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/2 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0122
アズワン品番65-7903-29
内容量1袋(5個)