コネクタナット 8極 スタンダード ジャムナット

コネクタナット 8極 スタンダード ジャムナット - SOURIAU


Souriau UTGX シリーズジャムナットは、防塵を必要とする屋外及び屋内の動的な用途に最適な耐久性の高い相互接続ソリューションですUTGX シリーズは、さまざまな構成及び電気レイアウトで使用でき、機器のスペースを節約できます。軽量設計に更新された UTGX シリーズコネクタは、これまで以上に簡単に操作できます。UTGX は、お客様のビジネスにかかる時間とコストを節約します。これは安全で信頼性の高いソリューションです 屋外及び耐衝撃性 防水 UV抵抗 迅速なかん合

仕様●極数:8●実装タイプ:ジャムナット●コネクタサイズ:スタンダード●結線方法:圧着●シリーズ:UTGX●コード番号:217-2860アズワン品番65-7503-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65854470UTGX7128P
2,950
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする