曜日別特売

コネクタねじ FRS シリーズ 用途 D-subコネクタ

コネクタねじ FRS シリーズ 用途 D-subコネクタ - FCT - A MOLEX COMPANY


FCT - D-Subアクセサリ
D-Subコネクタアクセサリ製品の内容: プラグ / ソケット用ダストキャップF1042-XP スライドロックF-GV-X メスねじロックF-GSCH1/5 ねじロックF-SCHV サムスクリューFRS1/5

仕様●種類:ジャックスクリュー●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:FRS●材質:真ちゅう、亜鉛●コード番号:812-6453アズワン品番65-7633-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65854479FRS1/5-K190 / 1727040159
260
259
285(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする