コネクタハウジング 9極 メス メス端子用ハウジング

コネクタハウジング 9極 メス メス端子用ハウジング - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


TE Connectivity ハイブリッド、メス端子用ハウジングは、9 ポジションで、電線対電線コネクタシステムを統合しています。DEUTSCH HD30ハウジングは丸形の金属製コネクタで、キャビティが2~47個の複数のピン構成の製品があります。コネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリ製品の色 - 青 保護等級: IP67

仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●シリーズ:DEUTSCH HD●IP保護等級:IP67●コード番号:217-5570アズワン品番65-7506-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65854926HDB36-24-91SE-059
13,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする