コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:20mm

コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:20mm Festo


ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力

仕様●ストローク:20mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8922 アズワン品番65-7999-17 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65856089 ADN-100-20-A-P-A
62,500
61,980
68,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする