サイレンサー
Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、固定式の金属製ストップが付いていて、どの位置にでも組み立てられています。サイズは M5 で、ロックナット取り付け式です。ストロークサイズは 2.8 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし
仕様●メーカーシリーズ:UC●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:チューブ●最高流入圧力:10バール●材質:PE●コード番号:202-3088
アズワン品番65-8030-72
内容量1個
Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、固定式の金属製ストップが付いていて、どの位置にでも組み立てられています。サイズは M5 で、ロックナット取り付け式です。ストロークサイズは 2.8 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし