サイレンサー
Festo ショックアブソーバは自動調整式で、サイズ 12 があり、単動式であればどのような位置にでも組み立てられます。ストロークレートは 12 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様●メーカーシリーズ:AMTE●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 1オス●最高流入圧力:10バール●材質:黄銅、青銅●コード番号:202-2909
アズワン品番65-8023-11
内容量1袋(10個)
Festo ショックアブソーバは自動調整式で、サイズ 12 があり、単動式であればどのような位置にでも組み立てられます。ストロークレートは 12 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用