サプライマニホールド VABMシリーズ
Festo VABM 電源マニホールドは取り付けブラケットと併用し、どのような位置で組み立てられます。バルブの最大位置は 6 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを装備しています。空圧接続は G3/8 で、グリッド寸法は 22 mm です製品重量: 395 g 2 - 中程度の腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:3/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0301
アズワン品番65-7983-69
内容量1個