ICOM(アイコム)
シガレットライターケーブル
シガレットライターから携帯型タイプの無線機に給電するケーブル。
DC-DCコンバーター内蔵。
仕様
●DCプラグ口径:外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm●ケーブル長:1000mm●INPUT:DC12-24V●OUTPUT:DC11V/3.0A●対応製品については
メーカーサイト
をご確認ください。
アズワン品番
67-0391-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65860088
CP-22
¥
9,220
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください