スイッチガード

スイッチガード - EAO


EAO 保護カバーは、ショートレバー付きのセレクタスイッチ用です。この保護カバーは丸形で、直径が 30.5 mm です。カバースプリングと呼ばれるシールとして機能します。突出型デザイン 素材: プラスチック IP65 の前面保護 透過光学素子

仕様●種類:保護カバー●併用可能製品:セレクタスイッチ(ショートレバー付き)●コード番号:200-4106アズワン品番65-7804-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65860849EUK-704.925.4
21,500
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする