スタンドオフ 六角 鉄 M5 x 12mm 1袋 10個入

スタンドオフ 六角 鉄 M5 x 12mm 1袋 10個入 - WURTH ELEKTRONIK


Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M5 内部ねじ、メス / メススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ =12 mm レンチ( SW ):8 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃

仕様●本体長さ:12mm●呼び径:M5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3068アズワン品番65-7919-18内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65863414970120581
1,550
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする