スタンドオフブッシング FKT1 シリーズ 用途 FCT フード 1袋 10個入

スタンドオフブッシング FKT1 シリーズ 用途 FCT フード 1袋 10個入 FCT - A MOLEX COMPANY

仕様●種類:ラバーブッシュ●併用可能製品:FCT フード●シリーズ:FKT1●コード番号:213-5015 アズワン品番65-7525-38 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65863484 FKT1-2A / 1731120301
1,140
1,098
1,208 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする