ステープラー デール

ステープラー デール セトクラフト ステープラー デール セトクラフト ステープラー デール セトクラフト


いたずら好きなチップとデールのデスクアイテムシリーズ。

仕様●本体サイズ:幅3.5×奥行7×高さ6.5cm●本体重量:86g●個装サイズ:幅7.3×奥行4.5×高さ6.7cm●個装重量:98g●材質●▼レジン、スチール●デザイン:デール●生産国:中国 アズワン品番65-8914-80 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65863570 SD-8952
1,500
1,498
1,648 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする