ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入

ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入 NORGREN


IMI Norgren 拡張コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適

仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 1/4 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3347 アズワン品番65-7972-30 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66014456 160232848
8,700
8,598
9,458 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする