スペーサー 六角 ポリアミド M2.5 x 20mm 1袋 500個入

スペーサー 六角 ポリアミド M2.5 x 20mm 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK

仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●コード番号:184-1702 アズワン品番65-7914-91 内容量1袋(500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66015025 970200155
84,900
51,980
57,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする