スリーブハウジング HCシリーズ ねじサイズM20

スリーブハウジング HCシリーズ ねじサイズM20 - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact スリーブハウジングは、アルミダイキャスト製のシングルロックラッチに使用します。1 つのケーブルアウトレットで塩水に対する耐性を備えています。色:グレーアルミ横方向のケーブルアウトレット 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M20●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●コード番号:201-6185アズワン品番65-7741-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660156101424376
2,850
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする