ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 18 mm で、使用圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 1200 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1312
アズワン品番65-8024-50
内容量1個