ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/4を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は85barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9229
アズワン品番65-7997-54
内容量1個