タイミングベルト 幅 6mm 長さ 609mm 歯数 120 ピッチ 5mm ゴム
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。XL プロファイルに 609 mm の長さを備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:609mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:217-0736
アズワン品番65-7878-69
内容量1個