タイミングベルトプーリー 90歯 5mmピッチ

タイミングベルトプーリー 90歯 5mmピッチ - Optibelt
仕様●歯の数:90●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:15mm●材質:スチール●コード番号:239-5359アズワン品番65-8048-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66022104TB 90 5M 15
14,100
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする