曜日別特売

ダストキャップ PROT-M8シリーズ

ダストキャップ PROT-M8シリーズ - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contactシーリングキャップ
未使用の埋込型プラグとI/Oフィールドデバイス用のシーリングキャップ

仕様●オス/メス:メス●シリーズ:PROT-M8●IP保護等級:IP65, IP67●材質:ナイロン●色:黒●コード番号:803-3285アズワン品番65-7784-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660233801430857
670
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする