デオクリーン ノンアルコール除菌ウェットティッシュ 本体 60枚

デオクリーン ノンアルコール除菌ウェットティッシュ 本体 60枚 ユニ・チャーム


ペットがなめても安心ノンアルコール除菌ペット用ウェットティッシュ
ワンタッチオープン!
片手でらくらく
※ペットの身の回り品の除菌に使えます。全ての菌を除菌するわけではありません。

仕様●主原料:素材/レーヨン系不織布、成分/水、フェノキシエタノール、PEG-60水添ヒマシ油、ポリアミノプロピルビグアニド、EDTA-2Na、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、セチルピリジニウムクロリド、ベンザルコニウムクロリド●無添加(アルコール、プロピレングリコール、パラベン、香料不使用)●サイズ(厚手普通):19cm×13.5cm●内容量:60枚 アズワン品番65-9131-45 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66026268 -
450
449
494 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする