トイレットペーパー 芯なしエコフォルテ 6R 8パック×5箱入

トイレットペーパー 芯なしエコフォルテ 6R 8パック×5箱入 太洋紙業


芯なし長尺タイプ

仕様●紙幅:107mm●長さ:150m●芯なしタイプ●6個パック包装●入数:1ケース(6ロール/パック×8パック)×5箱 アズワン品番65-8101-34 内容量1ケース(5箱×8パック)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66026417 1841
35,600
32,980
36,278 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする