サンコーインダストリー サンコーインダストリーの ねじ・ボルト・釘 サンコーインダストリーの 釘 サンコーインダストリーの リベット・鋲 ニッケルBS組ネジ 5×17.5 500本入 ニッケルBS組ネジ 5×17.5 500本入 注文コード 寸法(mm)d:M5 寸法(mm)L:17 仕様●材質/仕上:真鍮(黄銅)●原産国:日本●コード番号:231-1529 アズワン品番67-0705-52 内容量1箱(500本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 00-01-J070-0050X0170-05 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66036734 00-01-J070-0050X0170-05 ¥33,900 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ねじ・ボルト・釘 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity エビローレットナット ミニP エビ 税込¥978 ¥889 カクシ釘(鉄/三価めっき)(パック品) 大里 税込¥681~ ¥619~ ナット アルミ エビ 税込¥659 ¥599 ブラインドリベット エビ 税込¥472~ ¥429~ ステン(+)ナベコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 旧JIS規格 磨丸 平座金 ユニクロメッキ加工 由良産商 税込¥2,528~ ¥2,298~ ローレットナット(スチール製) ポップリベット・ファスナー 税込¥75,878 ¥68,980 バスケットへ シージング釘 (鉄/ユニクロめっき) 約250G(パック品) 大里 税込¥329 ¥299 バスケットへ (+)ナベコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ 真鍮釘 平頭 約250G(パック品) 大里 税込¥2,046~ ¥1,860~ 真鍮釘 丸頭 約250G(パック品) 大里 税込¥1,991~ ¥1,810~ パック入 リベットカッター イシハシ精工 税込¥1,099~ ¥999~ BKステン(+)ナベコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ブラインドリベット(オールステンレス) ロブスター(ロブテックス) 税込¥16,478~ ¥14,980~ リング釘 平頭 (ステンレス) 200G(パック品) 大里 税込¥593~ ¥539~ フィニッシュネイル F12M0 チャ マックス 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ スクリュー釘 平頭 (鉄/ユニクロめっき) 約250G(パック品) 大里 税込¥351~ ¥319~ ブラインドリベット シールドタイプ 新潟精機(SK) 税込¥461 ¥419 ステンブラインドリベット シールドバルブ 新潟精機(SK) 税込¥923 ¥839 ピンネイル ダイドーハント(大同製鋲所) 税込¥1,104~ ¥1,004~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘釘リベット・鋲 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「釘」にはこんなカテゴリがあります バラ釘 又釘 ワイヤ連結釘 シート連結釘 連結ビス フィニッシュネイル リベット・鋲 シェアする マイページ 最近見た商品