曜日別特売

ねじ端子 ライトアングル 1セット 1600個入

ねじ端子 ライトアングル 1セット 1600個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●入数:1リール(1600個入り)●方向:ライトアングル●定格電流:50A●材質:真鍮●コード番号:230-2037アズワン品番65-7570-07内容量1セット(1600個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6603740774663025R
244,000
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする