曜日別特売
74663025R ねじ端子 ライトアングル 1セット 1600個入 WURTH ELEKTRONIK 66037407

ねじ端子 ライトアングル 1セット 1600個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1600個)
注文コード
66037407
品番
74663025R
参考基準価格(税別)¥266,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800
仕様
●入数:1リール(1600個入り)●方向:ライトアングル●定格電流:50A●材質:真鍮●コード番号:230-2037
アズワン品番
65-7570-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする