NSK(日本精工)
ハンガーベアリング 35mm
ハンガーベアリングユニット、NSK製
NSK製のハンガーベアリングユニットです。 鋳鉄製のこれらのベアリングは取り付けが簡単で自己潤滑されます。
軽重産業での使用に最適
仕様
●内径:35mm●静定格荷重:15300N●動定格荷重:25700N●コード番号:785-4788
アズワン品番
65-7983-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66038274
SCH35
¥19,700
¥
18,980
¥20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方