曜日別特売

ピグアンチミルデューソックス 1箱 12本入

ピグアンチミルデューソックス 1箱 12本入 - エー・エム・プロダクツピグアンチミルデューソックス 1箱 12本入 - エー・エム・プロダクツ


漏洩した液体をせき止め吸収する水専用のソックス状吸収材です。
ポリプロピレン製のため、カビの繁殖を抑える効果があり、安心して長期間使用できます。
吸収した水を絞り出し、自然乾燥させることにより、再利用することができます。
再利用後も形がくずれにくく、菌が繁殖しにくいため、臭いをおさえることができます。
柔軟性があり、冷蔵庫のまわりやコーナーにぴったりとフィットします。
ポリプロピレン製のカバーは裂けにくく、丈夫です。
冷蔵庫・冷凍庫・冷ケースからの水漏れ、結露対策に。

仕様●油吸収量(L/本):3.8●外径(mm):76●長さ(m):1.22●油吸収量(L/箱):45.4●材質/仕上:ポリプロピレン●注意:天日干しや乾燥機の使用は避けてください。●再利用は3回までが目安です。●原産国:アメリカ●コード番号:254-2944アズワン品番67-2301-63内容量1箱(12本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66038816PIG105-BL
17,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする