ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.5mm 圧着端子 1袋 100個入

ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.5mm 圧着端子 1袋 100個入 - フエニックス・コンタクト


圧着コンタクト、回転、コンタクト径: 1.5 mm、圧着範囲: 0.5 mm 2 .
1 mm 2

仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.5mm●適合電線サイズ:0.5→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:21.15mm●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6824アズワン品番65-7776-96内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660394371623779
24,200
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする