曜日別特売

フィルタレギュレータルブリケータ Excelon Plusシリーズ

フィルタレギュレータルブリケータ Excelon Plusシリーズ - NORGREN


IMI Norgren BL82 Excelon と空圧式自動ドレインフィルタレギュレータ( FRL )ルブリケータコンビネーションユニットは、G3/8 サイズのポート接続と軽量ポリカーボネート製ボウルを備えています。このレギュレータには、遮断バルブ、レギュレータ、フィルタレギュレータが搭載され、不正操作防止機能が組み込まれています。このレギュレータのハウジングはアルミダイキャスト製で、ABS シール、ポリエチレンフィルタインサートを備えています。また、約 360 ° の視野角でドリップ設定が簡単になっています。フィルタサイズ:40 μ m 作動圧力 =0.3 ~ 10 bar ボウルにダブルセーフティロック 埋込型内蔵ゲージ 新しいフィルタメンテナンスシステム

仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●ポートの接続:G 3/8●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:212-9114アズワン品番65-7891-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66042429BL82-301G
64,000
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする