曜日別特売

プッシュインコネクタ

プッシュインコネクタ - Festo


Festo トラニオン取り付けキット DAMT-V1-100-A は標準の ISO15552 (以前は VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 )に準拠しています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 100 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 2094,8 g

仕様●メーカーシリーズ:DAMT - V1 - 100 A●内径サイズに合わせる:100mm●製品タイプ:トラニオン取り付けキット●コード番号:203-0949アズワン品番65-7979-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66044084DAMT-V1-100-A
46,000
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする