曜日別特売

ベアリングアセンブリ

ベアリングアセンブリ - SKF(日本エスケイエフ)


SKF ロックナットには、520 kN のアキシャル負荷容量を備えたキー溝が必要です。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、ベアリング及び SKF の幅広いベアリングアクセサリに必要なナットを取り揃えています。高品質

仕様●タイプ:ベアリングロックナット●コード番号:209-3625アズワン品番65-7946-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66045868AN 30
58,700
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする