ベアリングユニットインサート 20mm

ベアリングユニットインサート 20mm - NSK(日本精工)


テークアップベアリングユニット 20 mm シャフト、96.5x88.5 mm

仕様
●材質:鋳鉄●内径:20mm●静定格荷重:6650N●動定格荷重:12800N●コード番号:192-9918
アズワン品番
65-7976-54
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66046480ST20
¥9,650
¥9,598
¥10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする