ST20 ベアリングユニットインサート 20mm NSK(日本精工) 66046480

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングユニットインサート 20mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66046480
品番
ST20
参考基準価格(税別)¥9,650販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598


テークアップベアリングユニット 20 mm シャフト、96.5x88.5 mm

仕様
●材質:鋳鉄●内径:20mm●静定格荷重:6650N●動定格荷重:12800N●コード番号:192-9918
アズワン品番
65-7976-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする